TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬車輛機器
TRUSCOの ドラム缶運搬車
一斗缶・ペール缶兼用保管庫 イッペーちゃん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61489619
品番
IKH-910A
参考基準価格(税別)
¥251,883
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
質量(kg)
70
用途
一斗缶での給油・保管。
トラスコ品番
160-7755
幅(mm)
900
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません