※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンター付分配弁

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61489646 品番 KS-33C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。

用途工作機械・圧延機など。 トラスコ品番160-9641 質量(kg)2.95 吐出圧力(MPa)20.6 取付ねじ穴サイズ(mm)M8×65(付属) カウンタ0〜999(手動リセット方式) 危険物の類別非危険物 給油箇所3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする