TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚M3型中間仕切り板(高さ1800mm・2100mm)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61489804
品番
M3-CP76
参考基準価格(税別)
¥38,630
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
トラスコ品番
160-8025
材質
スチール
質量(kg)
8.6
色
ネオグレー
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
571
注意
※表記サイズは呼寸です。※本体外寸は高さ-200mm、奥行-90mmです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません