中量ボルトレス棚M3型(パネル・扉付・300kgタイプ、高さ2100mm、ドアセット天板1枚付)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61489813 品番M3-U7362DO-B
参考基準価格(税別)¥365,410 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
総耐荷重(kg)300 グレー 棚段数(段)2 間口(mm)900 奥行(mm)571 高さ(mm)2100 棚板内寸・間口(mm)800 質量(kg)75 材質(本体)スチール トラスコ品番116-4740 棚段数2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×571×2100 均等耐荷重(kg/台)300
注意
※連結型のみではご使用できません。※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする