※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タニコー
タニコーの 収納・設備・保管・運搬用品
タニコーの ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
タニコーの 本体/セット
エレファントシェルフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61489899
品番
NS-TES-19-3161
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
材質
棚板:ステンレス(SUS430)、ポール:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
20
高さ(mm)
1930
奥行(mm)
310
間口(mm)
602
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
200
有効間口(mm)
552
最大積載量(kg/台)
800
トラスコ品番
149-5804
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません