OTB-1180 ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ TRUSCO 61489926 OTB-1180 ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ TRUSCO 61489926 OTB-1180 ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ TRUSCO 61489926 OTB-1180 ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ TRUSCO 61489926

ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61489926 品番OTB-1180
参考基準価格(税別)¥97,790 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。

積載荷重(kg)400 間口(mm)外寸/内寸1230/1030 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1449 車輪径(Φmm)150 質量(kg)55 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)プラスチック トラスコ品番161-1508 高さ(mm)251 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
注意
※坂道など不安定な場所等でのストップを保証する機能ではありません。状況により自在車側のストッパーもご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする