アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の コンプレッサー周辺機器
オイルアラーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61489996
品番
POA-221EB
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサーの故障を防止します。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
AC200
適合コンプレッサー
TLP22EG/37EG
用途
コンプレッサのオイルアラーム。
トラスコ品番
835-4199
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません