送風機ジェットスイファン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61490048 品番 SJF-300CP-2
参考基準価格(税別)¥73,400 販売価格(税込) ¥73,590
販売価格(税別)
66,900

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。

用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 トラスコ品番161-4396 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 消費電力(W)(50/60Hz)440/580 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55 標準消費電力料金(50Hz)11.88 標準消費電力料金(60Hz)15.66
注意
※ダクト別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする