サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
リターナブルパレットボックススマートパック
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61490057
品番
81220302BL510BK901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。
材質
パレット・スリーブ:ポリプロピレン(PP)、パレットカバー・フタ:ポリエチレン(PE)
静荷重(kg)
500
トラスコ品番
459-4142
質量(kg)
27
外寸法・高さ(mm)
1050
仕様
種別:SKSM-L1111-1050H-3-BLBK
パレット
D4-1111-3
外寸法・奥行(mm)
1100
外寸法・間口(mm)
1100
有効内寸法・間口(mm)
1015
有効内寸法・奥行(mm)
1015
有効内寸法・高さ(mm)
861
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません