※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81213202BL510BK901 リターナブルパレットボックススマートパック サンコー(三甲) 61490066 81213202BL510BK901 リターナブルパレットボックススマートパック サンコー(三甲) 61490066

リターナブルパレットボックススマートパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61490066 品番 81213202BL510BK901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。

材質パレット・スリーブ:ポリプロピレン(PP)、パレットカバー・フタ:ポリエチレン(PE) 静荷重(kg)300 トラスコ品番459-4151 質量(kg)23 外寸法・高さ(mm)1050 仕様種別:SKSM-L1111-1050H-7-BLBK パレットD4-1111-7 外寸法・奥行(mm)1100 外寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・間口(mm)1015 有効内寸法・奥行(mm)1015 有効内寸法・高さ(mm)886
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする