アルミ製パンフレットスタンド(A4サイズ対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61490118 品番 TAP110S-BK
参考基準価格(税別)¥62,680 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。キャスター付で簡単に移動できます。キャスター付で簡単に移動できます。

トラスコ品番161-0890 材質本体:アルミ押出型材、カセット:ポリスチレン(PS)、キャスター:ナイロン双輪キャスター 質量(kg)9.6 ブラック サイズA4 高さ(mm)1556 タイプ垂直タイプ 奥行(mm)456 間口(mm)308 段数1列10段 A4判 キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L) 収納寸法・幅(mm)215 収納寸法・奥行(mm)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする