TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
ブックラック付きパンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61490188
品番
TBPS-23
参考基準価格(税別)
¥67,610
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
A4判幅広に対応しています。前受が高いため、パンフレットが腰折れすることがありません。ブックラックが最下段にあるため、分厚い書籍や予備のカタログをストックできます。折り畳み式なので、組立が不要です。
トラスコ品番
160-9400
材質
本体:スチール、キャスター:ナイロン
質量(kg)
15
色
ブラック
サイズ
A4
高さ(mm)
1605
奥行(mm)
560
間口(mm)
555
段数
2列3段 A4判
キャスター
大型双輪キャスター(ストッパー付2個、ストッパーなし2個)
収納寸法・幅(mm)
480
収納寸法・奥行(mm)
40
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません