※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック/オレンジ
注文コード
61490328
品番
TFRC-123S
参考基準価格(税別)
¥263,590
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
段数・色・引出し
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
積載荷重(kg)
420
均等荷重(kg)
30
高さ(mm)
950
奥行(mm)
460
間口(mm)
690
キャスター
固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
材質(車輪)
ウレタン
色
ブラック/オレンジ
付属品
天板マット付(材質ネオプレンスポンジ、厚さ5mm)
トラスコ品番
100-0070
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール
質量(kg)
73.5
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません