TRUSCO
TRUSCOの 各種パレット
TRUSCOの メッシュパレット
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61490364
品番
TNP-4NF2
参考基準価格(税別)
¥62,650
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
質量(kg)
68.2
間口W×奥行D×高さH(mm)
1200×1000×890
金網ピッチ(mm)
50×100
最大積載量(kg)
1000
用途
各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。
仕様
ゲート半開
トラスコ品番
116-3670
材質
スチール、表面処理:三価クロムメッキ
高さ(mm)
890
奥行(mm)
757
間口(mm)
1073
線径(Φmm)
6
脚高(mm)
100
有効内寸法・間口(mm)
1150
有効内寸法・奥行(mm)
950
有効内寸法・高さ(mm)
740
注意
※段積みはできません。※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません