ぶんぶく
ぶんぶくの デスク・テーブル
ぶんぶくの デスク周辺用品
ぶんぶくの 机下台/アンダーラック
机下ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61490504
品番
UD-Z-550-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
奥行きがスリムなので、一般的なデスク下の奥に設置しても足がぶつかりません。ビジネスバッグ、折りたたみ傘、靴をコンパクトに収納できます。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×200.6×320.3
用途
デスク下の収納ラックに。
トラスコ品番
160-5703
材質
本体:ステンレスクラッド管、天板:亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、折りたたみ傘ホルダー:再生ABS樹脂
質量(kg)
5.1
高さ(mm)
320.3
奥行(mm)
200.6
間口(mm)
550
キャスター
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません