ぶんぶく
ぶんぶくの デスク・テーブル
ぶんぶくの デスク周辺用品
ぶんぶくの 机下台/アンダーラック
机下ラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61490513
品番
UD-Z-550-NW
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
奥行きがスリムなので、一般的なデスク下の奥に設置しても足がぶつかりません。ビジネスバッグ、折りたたみ傘、靴をコンパクトに収納できます。
色
ネオホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
550×200.6×320.3
用途
デスク下の収納ラックに。
トラスコ品番
160-5702
材質
本体:ステンレスクラッド管、天板:亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、折りたたみ傘ホルダー:再生ABS樹脂
質量(kg)
5.1
高さ(mm)
320.3
奥行(mm)
200.6
間口(mm)
550
キャスター
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません