マネージャーチェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード61490669 品番FTX-7V-BK
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ウレタンレザーを使用したチェアです。ロッキング機能は背と座の一体ロッキングです。操作レバーで椅子の上下昇降・ロックングの強弱を調節できます。

座面高さ(mm)420〜490 本体質量(kg)17.5 用途会議室・役員室用に。個人スペースのリクライニングチェアにも便利です。 トラスコ品番158-5992 材質背座部:合版・ウレタンフォーム、張り材:ウレタンレザー、脚部:強化樹脂成型品5本脚・アクリル樹脂塗装、肘部:PP樹脂成形品・アクリル樹脂塗装、ウレタンフォーム 幅(mm)510 質量(kg)17.5 ブラック 高さ(mm)895〜965 奥行(mm)460 キャスターあり 張地ウレタンレザー 肘掛あり 機能座上下昇降:ガスシリンダー キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)510 座高(mm)430〜500 座奥行(mm)460 材質(背)背座部:合版・ウレタンフォーム、張り材:PVCレザー ハンガーなし ヘッドレストなし オットマンなし
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする