曜日別特売
HCL-10010 超大型リフト用油圧シリンダ(単動式) エナパック 61490714

超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
揚力(kN)1002
ストローク(mm)250
内容量1台注文コード61490714品番HCL-10010
参考基準価格(税別)¥327,200販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。

用途
ジャッキアップ作業に。
ストローク(mm)250揚力(kN)1002外径(mm)175トラスコ品番149-1754質量(kg)73最高使用圧力70MPa受圧面積(cm2)143.1最低高さ(mm)387最適油量(mL)3578カップリングエナパックCR400サドル径(Φmm)71
注意
※ストップリングが付いていないのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする