超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61490739 品番 HCL-1002
参考基準価格(税別)¥199,500 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリング付きです。

ストローク(mm)50 揚力(kN)1002 外径(mm)175 用途ジャッキアップ作業に。 トラスコ品番149-1750 質量(kg)35 最高使用圧力70MPa 受圧面積(cm2)143.1 最低高さ(mm)187 最適油量(mL)716 カップリングエナパックCR400 サドル径(Φmm)71
注意
※ストップリングが付いていないのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする