用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。
トラスコ品番116-3428
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ
質量(kg)98
出力(kW)1.5
電源(V)単相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736
騒音値(dB(A))(50/60Hz)79
吸込口径(Φmm)150
静圧(kPa)2.8
標準消費電力料金(円/h)20.25
一次側フィルター金属フィルター
二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)