NIVAC
NIVACの 換気/設備用品
NIVACの 集塵機
NIVACの 集塵機本体
集じん機
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61491098
品番
NJS-220PN-60HZ
参考基準価格(税別)
¥862,000
販売価格(税込)
¥856,900
販売価格(税別)
¥
779,000
バスケットに入れる
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
質量(kg)
195
出力(kW)
2.2
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
-/30
集塵容量(L)
28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×650×1560
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-/70
吸込口径(Φmm)
200
ちり落とし方式
パルスジェット
標準消費電力料金(円/h)
29.7
用途
金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
トラスコ品番
102-6142
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません