NIVAC
NIVACの 換気/設備用品
NIVACの 集塵機
NIVACの 集塵機本体
集じん機
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61491107
品番
NJS-370PN-50HZ
参考基準価格(税別)
¥1,185,000
販売価格(税込)
¥1,199,000
販売価格(税別)
¥
1,090,000
バスケットに入れる
高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。
質量(kg)
295
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
40/-
集塵容量(L)
37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×750×1664
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
73/-
吸込口径(Φmm)
250
ちり落とし方式
パルスジェット
標準消費電力料金(円/h)
49.95
用途
金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。
トラスコ品番
102-6143
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
北海道地方
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません