エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61491134
品番
RT-1510
参考基準価格(税別)
¥280,200
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ロングストロークが可能です。付属のチルトサドルは5°までの傾斜が可能です。リフティングアイを2つ標準装備しています。
ストローク(mm)
270
揚力(kN)
137
外径(mm)
110
用途
ジャッキアップ作業
トラスコ品番
149-1738
質量(kg)
15.1
ストローク
135
能力
1段目:352 / 2段目:137
最低高さ(mm)
283
最適油量(mL)
944
カップリング
エナパックCR400
サドル径(Φmm)
60
注意
※適合ポンプは、シリンダの必要油糧・ポンプの有効油糧吐出量をご確認の上選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません