エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
多段式テレスコピック油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61491168
品番
RT-2119
参考基準価格(税別)
¥1,003,000
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
ロングストロークが可能です。
ストローク(mm)
500
揚力(kN)
198
外径(mm)
200
用途
ジャッキアップ作業
トラスコ品番
149-1741
質量(kg)
67.3
ストローク
170
能力
1段目:1237 / 2段目:496
最低高さ(mm)
395
最適油量(mL)
4661
カップリング
エナパックCR400
サドル径(Φmm)
90
注意
※適合ポンプは、シリンダの必要油糧・ポンプの有効油糧吐出量をご確認の上選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません