INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
13mmサプライ管抜け防止金具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61491187
品番
A-965-1
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
サイズ
ネジD:G1/2
内径(Φmm)
23
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
15