ユニット型壁面書庫(両開き)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61491326 品番 UFHW-7
参考基準価格(税別)¥51,330 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。

トラスコ品番161-2508 質量(kg)27 高さ(mm)720 設置位置上置き・下置き両用 最大積載量(kg/台)120 付属品棚板1枚 材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 種類両開き 奥行(mm)400 間口(mm)900 棚板UFW-01T シリンダ錠 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×720 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする