TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの オープンタイプ書庫
ユニット型壁面書庫(オープン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61491335
品番
UFOW-11
参考基準価格(税別)
¥55,140
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
種類
オープン
付属品
棚板2枚
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
27
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
400
間口(mm)
900
設置方法
上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)
60
最大積載量(kg/台)
180
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
仕様
追加棚板:UFW-01T、上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UFBW-06)をご使用ください。
トラスコ品番
161-2511
棚段数
3
設置形態
上置き・下置き両用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×1050
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません