TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 引き違い書庫
ユニット型壁面書庫(スチール引違い)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
付属品
棚板5枚
最大積載量(kg/台)
200
注文コード
61491396
品番
UFSW-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,200
この商品は
色・付属品・最大積載量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
161-2531
質量(kg)
65
色
ホワイト
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
400
付属品
棚板5枚
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
種類
引違い
間口(mm)
900
棚板
UFW-01T
鍵
シリンダ錠
設置位置
下置き専用
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×2100
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません