ULW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491423 ULW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491423 ULW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491423 ULW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491423 ULW-11-D ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61491423

ユニット型壁面書庫(パーソナルロッカー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様投入口:なし 注文コード61491423 品番ULW-11-D
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥109,700 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

上に天板を付けることで間仕切りとしても使うことができます。設定した暗証番号で施錠するダイヤル錠タイプです。

付属品棚板 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)39.3 ホワイト 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 ダイヤル錠 設置位置下置き専用 最大積載量(kg/台)180 用途個人の荷物管理に 仕様投入口:なし トラスコ品番160-6460
注意
※ご使用の際はベース(UBW-06)が必要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする