TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 引き違い書庫
ユニット型壁面書庫(スチール引違い)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61491466
品番
USRW-21
参考基準価格(税別)
¥109,440
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
149-8038
質量(kg)
74
色
ホワイト
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
450
付属品
棚板5枚
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
種類
引違い
間口(mm)
900
棚板
UW-01TS
鍵
シリンダ錠
設置位置
下置き専用
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×2100
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません