軽量ボルトレス棚TSUG型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61491527 品番 TSUG100-63L-5B-BK
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。

総耐荷重(kg)1000 耐荷重(kg/段)100 ブラック 棚段数(段)5 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 棚板内寸・間口(mm)855 質量(kg)45 材質(本体)スチール 用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 トラスコ品番161-0547 タイプ連結型 棚段数5 梱包数1台 外寸法・高さ(mm)1800 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1800 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・奥行(mm)600 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする