UHBK-11 ユニット型壁面書庫(両開き) TRUSCO 61491606 UHBK-11 ユニット型壁面書庫(両開き) TRUSCO 61491606 UHBK-11 ユニット型壁面書庫(両開き) TRUSCO 61491606 UHBK-11 ユニット型壁面書庫(両開き) TRUSCO 61491606 UHBK-11 ユニット型壁面書庫(両開き) TRUSCO 61491606

ユニット型壁面書庫(両開き)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61491606 品番UHBK-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥62,080 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。

付属品棚板2枚 トラスコ品番161-3052 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)41 ブラック 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚板UBK-01T シリンダ錠 設置位置上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1050 最大積載量(kg/台)180 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBBK-06)をご使用ください。※但し、UHBK-18・UHBK-21Bはアジャスター付のためベースは使用できません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする