bitstrong
bitstrongの 電源(制御機器)
bitstrongの 無停電電源装置(UPS)
bitstrongの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
12V密閉型VRLA制御弁式鉛バッテリー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61491659
品番
BS-UPS-6GFM38
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
用途
無停電電源装置(UPS)、ソーラー発電システム、エレベーター、電動カート
長さ(mm)
197
幅(mm)
166
質量(kg)
12
高さ(mm)
181
電圧(V)
12、スタンバイ:13.5-13.8
バッテリー容量(Ah)
38(10時間率)
充電電圧(V)
(バルク充電時)14.1-14.4
充電電流(A)
9.5