UOBK-21B U型壁面書庫(オープン) TRUSCO 61492629 UOBK-21B U型壁面書庫(オープン) TRUSCO 61492629 UOBK-21B U型壁面書庫(オープン) TRUSCO 61492629

U型壁面書庫(オープン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61492629 品番UOBK-21B
参考基準価格(税別)¥84,570 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
付属品棚板5枚 仕様追加棚板:UBK-01T トラスコ品番161-3061 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)55 ブラック 高さ(mm)2100 種類オープン 奥行(mm)450 間口(mm)900 設置方法下置き用 均等積載量(kg/段)60 最大積載量(kg/台)180 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBBK-06)をご使用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする