TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
フェニックスワゴン(省音タイプ・傾斜棚2段付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61492647
品番
PEW-12122N2-YG
参考基準価格(税別)
¥84,270
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
段数
4
引出し
あり
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在式(2個) 自在式(ストッパー付)(2個)
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
149-7641
寸法(mm)
50(こぼれ止め)
質量(kg)
37.9
ストッパー
あり
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません