パンチングパネルラックパネリーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61492656 品番 TUR-33D
参考基準価格(税別)¥72,280 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×505×1630 均等耐荷重(kg/台)120 設置方式固定 用途工具の分類。工具の整理・管理。 トラスコ品番161-0440 セット内容フックL・S 各6個 幅(mm)900 寸法(mm)パンチングボード:900×890 材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 質量(kg)30.35 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1630 奥行(mm)505 キャスター自在式 50mm (2個) テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚 最大積載量(kg)120 引出し1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする