ストラパック
ストラパックの 梱包機器
ストラパックの 自動/半自動梱包器
自動梱包機
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61492699
品番
UB-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
種類
自動
梱包物最大寸法(mm)
620×480
適合バンド幅(mm)
19
トラスコ品番
125-6906
質量(kg)
133
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
0.6
引締力(N)
30〜250
梱包物最小寸法(mm)
80×30
注意
※バンドは別売です※立会費別途です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません