曜日別特売
TNA-1860-N 会議テーブル TRUSCO 61492954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNA-1860-N 会議テーブル TRUSCO 61492954
TNA-1860-N 会議テーブル TRUSCO 61492954
TNA-1860-N 会議テーブル TRUSCO 61492954
TNA-1860-N 会議テーブル TRUSCO 61492954

会議テーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
奥行(mm)600
色(天板)ナチュラル
ナチュラル
質量(kg)32
内容量1台注文コード61492954品番TNA-1860-N
参考基準価格(税別)¥56,880販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

並行スタッキングできる省スペースの会議用テーブルです。幅550mmまでのミーティングチェアが3脚まで並べられます。左右に操作レバーがありどちらからでも天板を折りたたむことができます。

ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×720質量(kg)32パネルなしトラスコ品番161-3072材質天板:厚低圧メラミン化粧板・パーティクイルボード・PVCエッジ、桁フレーム:24×70mmスチールパイプ・紛体塗装、脚部:30×60mm楕円スチールパイプ・紛体塗装高さ(mm)720奥行(mm)600間口(mm)1800耐荷重(kg)約50色(天板)ナチュラル天板厚さ(mm)18折りたたみ寸法(mm)1800×1516(全長×全幅)脚間(mm)1516
注意
※耐荷重:約50kg※移動時には必ずストッパーを解除して下さい。※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする