※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

減震デッキ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61493085 品番 PRSD11
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

独自のスライド機構により、奥行方向だけでなく間口方向にもスライド、ラックからパレットへの揺れを伝えにくくします。減衰ゴムによりそのエネルギーを吸収することで、パレットに伝わる地震エネルギーを約1/4に抑えます。減震デッキ2本で1パレット分、パレット単位で自由に取り付けできラック上部や特に落下を防ぎたい箇所にだけ取り付けることができます。

質量(kg)27.46 適合サイズ奥行1100mm トラスコ品番111-3284 用途パレットラックからの落下リスク軽減に。 材質スチール 最大積載量(kg)1ton/2本 適合ビーム幅(mm)58以内 外寸法・幅(mm)150 外寸法・高さ(mm)115.5 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
北海道地方数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする