※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全ロックナット付油圧シリンダ(複動式)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61493198 品番 HCRL-10012
参考基準価格(税別)¥352,400 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間保持可能です。安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。偏心荷重に強いウエアリングが付いています。

ストローク(mm)300 揚力(kN)990 外径(mm)185 用途ジャッキアップ作業に。 トラスコ品番149-1818 質量(kg)94 最高使用圧力70MPa 受圧面積(cm2)141.4 最低高さ(mm)521 最適油量(mL)4241 カップリングエナパックCR400 サドル径(Φmm)77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする