ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61493243 品番KSP-821GH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。

トラスコ品番160-9306 質量(kg)16 電源AC100V ちょう度#0〜1(適応グリス) 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)15 高圧ホース(m)5 吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz) 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする