ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
ストレートエッジ(アイ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61493304
品番
SEIW-2000
参考基準価格(税別)
¥1,270,000
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
質量(kg)
54
精度(μm)
10
長さ(mm)
2000
幅(mm)
120
厚さ(mm)
50
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
466-5139
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません