TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61493356
品番
TUG-CB3LY
参考基準価格(税別)
¥40,530
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
適合
奥行600mm間口900mm用
材質
ベース:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、車輪:ゴム
質量(kg)
15.72
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
180.2
奥行(mm)
634
間口(mm)
966
用途
移動用棚として。
トラスコ品番
171-7349
注意
※最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
※TUG200シリーズ(段荷重200kg)にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません