中量ボルトレス棚TUG型用キャスターベースセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61493408 品番 TUG-CB5JY
参考基準価格(税別)¥43,930 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。

適合奥行750mm間口1500mm用 材質ベース:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装、車輪:ゴム 質量(kg)16.8 オイスターホワイト 高さ(mm)180.2 奥行(mm)784 間口(mm)1566 用途移動用棚として。 トラスコ品番171-7356
注意
※最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
※TUG200シリーズ(段荷重200kg)にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする