曜日別特売
UABK-11B U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 61493478

 

UABK-11B U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 61493478
UABK-11B U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 61493478
UABK-11B U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 61493478
UABK-11B U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 61493478
UABK-11B U型壁面書庫(ラテラルキャビネット) TRUSCO 61493478

U型壁面書庫(ラテラルキャビネット)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード61493478品番UABK-11B
参考基準価格(税別)¥106,840販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。

付属品仕切板各段2枚、アジャスタートラスコ品番161-3051材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)70ブラック高さ(mm)1110奥行(mm)450間口(mm)900収納サイズA4、B4、B5設置方法下置き専用タイプ:シリンダ錠均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110最大積載量(kg/台)180
注意
※ベース(UBBK-06)が必要になります。※但し、UABK-11Bはアジャスター付のためベースは不要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする