ユニット型壁面書庫(スチール引違い3枚戸タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61493575 品番 UFSSW-11
参考基準価格(税別)¥79,610 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

開口部が広く、中央部の収納物の出し入れがスムーズにできます。

付属品棚板2枚 トラスコ品番161-2537 質量(kg)33.5 高さ(mm)1050 最大積載量(kg/台)180 材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 種類引違い 奥行(mm)400 間口(mm)900 棚板UW-01TS シリンダ錠 設置位置上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1050 棚板調整ピッチ(mm)16.75 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBW-06)をご使用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする