ULPBK-11 U型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61493593 ULPBK-11 U型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61493593 ULPBK-11 U型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61493593 ULPBK-11 U型壁面書庫(パーソナルロッカー) TRUSCO 61493593

U型壁面書庫(パーソナルロッカー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61493593 品番ULPBK-11
参考基準価格(税別)¥119,430 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様投入口:有 トラスコ品番161-3055 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)38.8 ブラック 高さ(mm)1050 奥行(mm)450 間口(mm)900 ダイヤル錠 設置位置下置き専用 最大積載量(kg/台)180
注意
※ベース(UBBK-06)が必要になります。※IC錠タイプは、1物件ごとにIC登録・削除カードが各1枚付属しています。※お手持ちのICカードをご利用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする