総耐荷重(kg)1500
色グレー
棚段数(段)3
奥行(mm)609
高さ(mm)1807
棚板内寸・間口(mm)1716
質量(kg)54.1
仕様アーム1段
トラスコ品番149-7787
タイプ連結型
間口(mm)1802
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1802×609×1807
有効間口(mm)1716
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)609
均等耐荷重(kg/台)1500
外寸法・間口(mm)1802