中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61494643 品番 M3-5452M2B
参考基準価格(税別)¥99,060 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。

総耐荷重(kg)2500 耐荷重(kg/段)300 グレー 間口(mm)1261 奥行(mm)481 高さ(mm)1511 棚板内寸・間口(mm)1140 質量(kg)52.1 仕様連結型 トラスコ品番149-7849 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1511 均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×481×1511 有効間口(mm)1140 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)481 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)1261
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする