※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 61495027 品番 EV2-DT190
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス トラスコ品番137-2116 軸径(Φmm)10 サイズT-190 質量(g)200 ダイス幅(mm)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61495097
2023-02-25
用途:
電気工事
星野電気 様

問題なく購入出来ました
特殊工具までそろっていて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチング(パンチャー)用ポンチ/ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする